Rivets demi rond Spartex RIVTR5X35A2, Diamètre: 5 mm | Longueur: 35 mm | Norme: DIN 660
Rivets demi-ronds
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RIVTR5X35A2
Rubix :U600-8291047
Fabricant :066025 35
EAN :4043377051509

Détails articles : RIVET DEMI-RONDS D.5X35 DIN 660 INOX A2 066025 35
Rivets demi-ronds A2 5X
Informations techniques
Attributs
| Norme | DIN 660 |
|---|---|
| Longueur | 35 mm |
| Diamètre | 5 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
94,54 € HT
/ 200 unités
113,45 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Longueur
35 mm
