Rivets demi rond Spartex RIVTR3X10A2, Diamètre: 3 mm | Longueur: 10 mm | Norme: DIN 660
Rivets demi-ronds
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RIVTR3X10A2
Rubix :U600-8291188
Fabricant :066023 10
EAN :4043377051165

Détails articles : RIVET DEMI-RONDS D.3X10 DIN 660 INOX A2 066023 10
Rivets demi-ronds A2 3X
Informations techniques
Attributs
| Norme | DIN 660 |
|---|---|
| Longueur | 10 mm |
| Diamètre | 3 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,95 € HT
/ 500 unités
44,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Longueur
10 mm
