Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Gamme Expert Bosch
Les Indispensables
Sélection de nos experts EPI
Nous contacter
Nos agences
Outillage & Métrologie
(24 526)
Entretien et réparation
(3 035)
Fixation et montage
(36 048)
Protection - Sécurité - Hygiène
(31 938)
Equipement
(13 779)
Usinage
(64 960)
Soudage
(2 560)
Transmission
(80 887)
Pneumatique et fluiditique
(61 811)
Nos Marques Exclusives
La gamme éco-sélection
Colles
(795)
Bandes et films auto adhésifs
(1 634)
Matériaux de fixation
(32 807)
Organes de commande pour machines outils
(235)
Quincaillerie de bâtiment
(577)
Voir Fixation et montage
Top ventes
(458)
Boulons
(1 416)
Écrous
(1 411)
Anneaux
(2 493)
Tiges filetées, goujons filetés et filets rapportés
(1 070)
Vis
(23 047)
Matériel d'ancrage
(254)
Goupilles, clavettes et douilles
(1 805)
Produits à crochet et œil
(393)
Clous et agrafes
(52)
Fixations, rivets et écrous
(755)
Matériel pour fils
(1)
Assortiment de matériel de fixation
(50)
Matériel de serrage
(60)
Voir Matériaux de fixation
< Retour
Catégories RUBIX
Fixation et montage
Matériaux de fixation
Fixations, rivets et écrous
Fixations, rivets et écrous
Rivets demi rond
Rivets demi rond
Filtres
Catégories
rivets demi rond (86)
1
Marque
spartex
(86)
Confirmer
1 produit(s) avec 86 référence(s) :
Pertinence
spartex :
RIVTR2,5X6A2
rubix :
U600-8291236
fabricant :
0660225 6
ean :
4043377316554
Rivets demi rond Spartex RIVTR2,5X6A2, Diamètre: 2.5 mm | Longueur: 6 mm | Norme: DIN 660
Norme
:
DIN 660
Longueur
:
6 mm
Diamètre
:
2,5 mm
31,95
€
HT
/ 500
unités
Livraison habituellement sous (
22
) jours
86 références
Ajouter