Rivets demi rond Spartex RIVTR5X16A2, Diamètre: 5 mm | Longueur: 16 mm | Norme: DIN 660
Rivets demi-ronds
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RIVTR5X16A2
Rubix :U600-8291073
Fabricant :066025 16
EAN :4043377051431

Détails articles : RIVET DEMI-RONDS D.5X16 DIN 660 INOX A2 066025 16
Rivets demi-ronds A2 5X
Informations techniques
Attributs
| Norme | din 660 |
|---|---|
| Longueur | 16 mm |
| Diamètre | 5 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,10 € HT
/ 200 unités
64,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Longueur
16 mm
