Rivets demi rond Spartex RIVTR4X20A2, Diamètre: 4 mm | Longueur: 20 mm | Norme: DIN 660
Rivets demi-ronds
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RIVTR4X20A2
Rubix :U600-8291130
Fabricant :066024 20
EAN :4043377051318

Détails articles : RIVET DEMI-RONDS D.4X20 DIN 660 INOX A2 066024 20
Rivets demi-ronds A2 4X
Informations techniques
Attributs
| Norme | DIN 660 |
|---|---|
| Longueur | 20 mm |
| Diamètre | 4 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,74 € HT
/ 200 unités
42,89 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Longueur
20 mm
