Rivets demi rond Spartex RIVTR6X16A2, Diamètre: 6 mm | Longueur: 16 mm | Norme: DIN 660
Rivets demi-ronds
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RIVTR6X16A2
Rubix :U600-8291024
Fabricant :066026 16
EAN :4043377051561

Détails articles : RIVET DEMI-RONDS D.6X16 DIN 660 INOX A2 066026 16
Rivets demi-ronds A2 6X
Informations techniques
Attributs
| Norme | DIN 660 |
|---|---|
| Longueur | 16 mm |
| Diamètre | 6 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,19 € HT
/ 100 unités
47,03 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Longueur
16 mm
