Rivets demi rond Spartex RIVTR6X12A4, Diamètre: 6 mm | Longueur: 12 mm | Norme: DIN 660
Rivets demi-ronds
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RIVTR6X12A4
Rubix :U600-8291030
Fabricant :066046 12
EAN :4043377052148

Détails articles : RIVET DEMI-RONDS D.6X12 DIN 660 INOX A4 066046 12
Rivets demi-ronds A4 6X
Informations techniques
Attributs
| Norme | DIN 660 |
|---|---|
| Longueur | 12 mm |
| Diamètre | 6 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,14 € HT
/ 100 unités
52,97 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Longueur
12 mm
