Rivet aveugle Spartex 1658526420, Diamètre: 6.4 mm | Longueur: 20 mm | Norme: ISO 16585
Rivets aveugles étanches TP, tige rainurée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :1658526420
Rubix :U600-8296663
Fabricant :16585264 20
EAN :4043377301345


Résumé technique
| Diamètre | 6,4 mm |
|---|---|
| Longueur | 20 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : RIVET AVEUGLE 3,2X16 INOX/INOX A2 TETE FRAISEE ISO 15984
Rivets aveugles étanches TP, tige rainurée A2/SSt 6,4X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 6,4 mm |
|---|---|
| Longueur | 20 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type | rivets aveugles étanches tp tige rainurée |
| Norme | ISO 16585 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
257,43 € HT
/ 250 unités
308,91 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours