Rivet aveugle Spartex 159844488, Diamètre: 4.8 mm | Longueur: 8 mm | Norme: ISO 15984
Rivets aveugles à tête fraisée tige rainurée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :159844488
Rubix :U600-8296714
Fabricant :15984448 8
EAN :4043377402592


Résumé technique
| Diamètre | 4,8 mm |
|---|---|
| Longueur | 8 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : RIVET AVEUGLE 4,8X8 INOX/INOX A4 TETE FRAISEE ISO 15984
Rivets aveugles à tête fraisée tige rainurée A4/A4 4,8X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 4,8 mm |
|---|---|
| Longueur | 8 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Type | rivets aveugles à tête fraisée tige rainurée |
| Norme | ISO 15984 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
141,70 € HT
/ 500 unités
170,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre
Longueur
8 mm