Rivet aveugle Spartex 1598344826, Diamètre: 4.8 mm | Longueur: 26 mm | Norme: ISO 15983
Rivets aveugles à tête plate tige rainurée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :1598344826
Rubix :U600-8296899
Fabricant :15983448 26
EAN :4043377402202


Résumé technique
| Diamètre | 4,8 mm |
|---|---|
| Longueur | 26 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : RIVET AVEUGLE 4,8X26 INOX/INOX A4 TETE PLATE ISO 15983
Rivets aveugles à tête plate tige rainurée A4/A4 4,8X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 4,8 mm |
|---|---|
| Longueur | 26 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Type | rivets aveugles à tête plate tige rainurée |
| Norme | ISO 15983 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
161,75 € HT
/ 250 unités
194,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Diamètre
Longueur
26 mm