Rivet aveugle Spartex 159834246, Diamètre: 2.4 mm | Longueur: 6 mm | Norme: ISO 15983
Rivets aveugles à tête plate tige rainurée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :159834246
Rubix :U600-8296963
Fabricant :15983424 6
EAN :4043377402172


Résumé technique
| Diamètre | 2,4 mm |
|---|---|
| Longueur | 6 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
Détails articles : RIVET AVEUGLE 2,4X6 INOX/INOX A4 TETE PLATE ISO 15983
Rivets aveugles à tête plate tige rainurée A4/A4 2,4X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 2,4 mm |
|---|---|
| Longueur | 6 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Type | rivets aveugles à tête plate tige rainurée |
| Norme | iso 15983 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
114,15 € HT
/ 500 unités
136,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre
Longueur
6 mm