Rivet aveugle ATI Tools ATI119A4B

Bouterolle champignon courte, longueur 2-1/8", attachement 10,2 mm

Voir les informations techniques

Références

ATI Tools :ATI119A4B
Rubix :K077-5470391
BOUTEROLLE CHAMPIGNON BOMBEE DIA METRE 31,8MM X QUEUE 10,2MM

Résumé technique

Typebouterolle champignon bombee dia metre 31,8mm x queue 10,2mm

Détails articles : BOUTEROLLE CHAMPIGNON BOMBEE DIA METRE 31,8MM X QUEUE 10,2MM


Informations techniques


Attributs
Typebouterolle champignon bombee dia metre 31,8mm x queue 10,2mm
32,36 € HT
/ unité
38,83 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Type