Rivet aveugle Spartex 1658544814, Diamètre: 4.8 mm | Longueur: 14 mm | Norme: ISO 16585
Rivets aveugles étanches TP, tige rainurée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :1658544814
Rubix :U600-8296644
Fabricant :16585448 14
EAN :4043377402912


Résumé technique
| Diamètre | 4,8 mm |
|---|---|
| Longueur | 14 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : RIVET AVEUGLE 3,2X10 INOX/INOX A4 TETE FRAISEE ISO 15984
Rivets aveugles étanches TP, tige rainurée A4/SSt 4,8X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 4,8 mm |
|---|---|
| Longueur | 14 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Type | rivets aveugles étanches tp tige rainurée |
| Norme | ISO 16585 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
317,20 € HT
/ 500 unités
380,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours