Rivet aveugle Spartex 159832510, Diamètre: 5 mm | Longueur: 10 mm | Norme: ISO 15983
Rivets aveugles à tête plate tige rainurée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :159832510
Rubix :U600-8297036
Fabricant :1598325 10
EAN :4043377207333


Résumé technique
| Diamètre | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 10 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : RIVET AVEUGLE 5X10 INOX/INOX A2 TETE PLATE ISO 15983
Rivets aveugles à tête plate tige rainurée A2/A2 5X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 10 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type | rivets aveugles à tête plate tige rainurée |
| Norme | ISO 15983 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,00 € HT
/ 500 unités
103,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre
Longueur
10 mm