Rivet aveugle Gesipa 1433440, Diamètre: 3.2 mm | Longueur: 10.5 mm
Cache-rivet borgne aluminium/inoxydable
Voir les informations techniquesRéférences
Gesipa :1433440
Rubix :0333-8086094
EAN :4007081452038

Résumé technique
| Diamètre | 3,2 mm |
|---|---|
| Longueur | 10,5 mm |
| Matériau/finition | Aluminium |
Détails articles : RIVET ETANCH AL/INOX 3,2X10,5 TP UE500
Rivet borgne étanche aux gaz et aux liquides. Caractéristiques : Matière du rivet : aluminium. Matière de la goupille : Acier inoxydable.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 3,2 mm |
|---|---|
| Longueur | 10,5 mm |
| Matériau/finition | Aluminium |
| Type | tête bombée |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,25 € HT
/ unité
0,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours