Rivet aveugle Spartex 165852416, Diamètre: 4 mm | Longueur: 16 mm | Norme: ISO 16585
Rivets aveugles étanches TP, tige rainurée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :165852416
Rubix :U600-8296684
Fabricant :1658524 16
EAN :4043377301222


Résumé technique
| Diamètre | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 16 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : RIVET AVEUGLE 4X12 INOX/INOX A2 TETE FRAISEE ISO 15984
Rivets aveugles étanches TP, tige rainurée A2/SSt 4X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 16 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type | rivets aveugles étanches tp tige rainurée |
| Norme | ISO 16585 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
202,35 € HT
/ 500 unités
242,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours