Rivet aveugle Spartex 1658544820, Diamètre: 4.8 mm | Longueur: 20 mm | Norme: ISO 16585
Rivets aveugles étanches TP, tige rainurée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :1658544820
Rubix :U600-8296640
Fabricant :16585448 20
EAN :4043377402936


Résumé technique
| Diamètre | 4,8 mm |
|---|---|
| Longueur | 20 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : RIVET AVEUGLE 4X8 INOX/INOX A4 TETE FRAISEE ISO 15984
Rivets aveugles étanches TP, tige rainurée A4/SSt 4,8X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 4,8 mm |
|---|---|
| Longueur | 20 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Type | rivets aveugles étanches tp tige rainurée |
| Norme | ISO 16585 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
230,33 € HT
/ 250 unités
276,39 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours