Rivet aveugle Gesipa 1433472, Diamètre: 3 mm | Longueur: 12 mm
Rivet borgne aluminium/acier
Voir les informations techniquesRéférences
Gesipa :1433472
Rubix :0333-8053982
EAN :4007081300179
Détails articles : RIVET STD AL/AC 3X12 TP UE500
Les rivets aveugles Gesipa constituent une solution d’assemblage largement utilisée dans les productions industrielles modernes. Cette gamme regroupe de nombreuses tailles de rivets en aluminium avec une tige en acier zingué.
Caractéristiques :
Les rivets aveugles Gesipa sont composés d’un corps de rivet et d’un mandrin, permettant un assemblage par déformation contrôlée du fût lors de la pose. La géométrie plate et très légèrement bombée du rivet est adaptée à des montages où on souhaite le moins d'encombrement possible. La rupture du mandrin intervient au point de rupture prédéterminé après mise en forme du corps, laissant un reste de mandrin maintenu dans le rivet. Cette conception autorise le rivetage de matériaux variés, y compris ceux sensibles et fragiles, avec un accès requis sur une seule face.
Spécifications :
- Marque : Gesipa.
- Type de rivet : aveugle standard.
- Diamètres nominaux disponibles : 2,4 ; 3 ; 3,2 ; 4 ; 4,8 ; 5 ; 6 ; 6,4 mm.
- Diamètre de perçage : 0,1 mm de plus que le diamètre nominal.
- Longueur du fût (sous la tête) : de 4 à 80 mm selon la référence.
- Épaisseur de serrage : variable selon la référence, de 0,5 à plus de 72 mm.
- Type de tête : tête plate, légèrement bombée.
- Matériaux : corps en aluminium, mandrin (tige) en acier zingué.
- Quantité : 100, 250, 500 ou 1000 pièces selon la taille.
Normes :
Marquage CE selon le règlement Produits de Construction (UE) n° 305/2011. Ce marquage s’applique aux rivets de diamètre 5 mm conformes à l’évaluation technique européenne ETA-13/0255.
Caractéristiques :
Les rivets aveugles Gesipa sont composés d’un corps de rivet et d’un mandrin, permettant un assemblage par déformation contrôlée du fût lors de la pose. La géométrie plate et très légèrement bombée du rivet est adaptée à des montages où on souhaite le moins d'encombrement possible. La rupture du mandrin intervient au point de rupture prédéterminé après mise en forme du corps, laissant un reste de mandrin maintenu dans le rivet. Cette conception autorise le rivetage de matériaux variés, y compris ceux sensibles et fragiles, avec un accès requis sur une seule face.
Spécifications :
- Marque : Gesipa.
- Type de rivet : aveugle standard.
- Diamètres nominaux disponibles : 2,4 ; 3 ; 3,2 ; 4 ; 4,8 ; 5 ; 6 ; 6,4 mm.
- Diamètre de perçage : 0,1 mm de plus que le diamètre nominal.
- Longueur du fût (sous la tête) : de 4 à 80 mm selon la référence.
- Épaisseur de serrage : variable selon la référence, de 0,5 à plus de 72 mm.
- Type de tête : tête plate, légèrement bombée.
- Matériaux : corps en aluminium, mandrin (tige) en acier zingué.
- Quantité : 100, 250, 500 ou 1000 pièces selon la taille.
Normes :
Marquage CE selon le règlement Produits de Construction (UE) n° 305/2011. Ce marquage s’applique aux rivets de diamètre 5 mm conformes à l’évaluation technique européenne ETA-13/0255.
Points forts
- Large variété de diamètres et de tailles pour une polyvalence extrême.
- Assemblage possible avec un accès unilatéral, facilitant les opérations de fixation.
- Compatibilité avec une large variété de matériaux et d’épaisseurs.
- Maintien du mandrin résiduel limitant les risques de jeu ou de bruit après pose.
- Assemblage possible avec un accès unilatéral, facilitant les opérations de fixation.
- Compatibilité avec une large variété de matériaux et d’épaisseurs.
- Maintien du mandrin résiduel limitant les risques de jeu ou de bruit après pose.
Applications
Les rivets aveugles Gesipa à tête plate bombée sont utilisés dans de nombreux environnements industriels nécessitant un assemblage mécanique rapide et reproductible. Ils conviennent notamment aux opérations de montage de tôlerie, de structures légères ou d’ensembles multi-matériaux. Ces rivets borgnes trouvent leur place dans les secteurs de la fabrication industrielle, de l’équipement, de la construction métallique légère et de l’assemblage de composants, y compris lorsque l’accès à l’arrière des pièces n’est pas possible.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 3 mm |
|---|---|
| Longueur | 12 mm |
| Matériau/finition | Aluminium |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,48 € HT
/ 500 unités
37,77 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

