Rivet aveugle Gesipa 1433448, Diamètre: 4.8 mm | Longueur: 16 mm
Cache-rivet borgne aluminium/inoxydable
Voir les informations techniquesRéférences
Gesipa :1433448
Rubix :0333-8056345
EAN :4007081452267
Détails articles : RIVET ETANCH AL/INOX 4,8X16 TP UE500
Rivet borgne étanche aux gaz et aux liquides. Caractéristiques : Matière du rivet : aluminium. Matière de la goupille : Acier inoxydable.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 4,8 mm |
|---|---|
| Longueur | 16 mm |
| Matériau/finition | Aluminium |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,46 € HT
/ unité
0,55 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours
