Rivet aveugle Spartex 1658546414, Diamètre: 6.4 mm | Longueur: 14 mm | Norme: ISO 16585
Rivets aveugles étanches TP, tige rainurée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :1658546414
Rubix :U600-8296634
Fabricant :16585464 14
EAN :4043377402950


Résumé technique
| Diamètre | 6,4 mm |
|---|---|
| Longueur | 14 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : RIVET AVEUGLE 3,2X12 INOX/INOX A4 TETE FRAISEE ISO 15984
Rivets aveugles étanches TP, tige rainurée A4/SSt 6,4X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 6,4 mm |
|---|---|
| Longueur | 14 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Type | rivets aveugles étanches tp tige rainurée |
| Norme | ISO 16585 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
346,80 € HT
/ 250 unités
416,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours