Rivet aveugle Spartex 1658523212, Diamètre: 3.2 mm | Longueur: 12 mm | Norme: ISO 16585
Rivets aveugles étanches TP, tige rainurée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :1658523212
Rubix :U600-8296695
Fabricant :16585232 12
EAN :4043377301154


Résumé technique
| Diamètre | 3,2 mm |
|---|---|
| Longueur | 12 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : RIVET AVEUGLE 3,2X6 INOX/INOX A2 TETE FRAISEE ISO 15984
Rivets aveugles étanches TP, tige rainurée A2/SSt 3,2X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 3,2 mm |
|---|---|
| Longueur | 12 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type | rivets aveugles étanches tp tige rainurée |
| Norme | ISO 16585 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
143,65 € HT
/ 500 unités
172,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours