Rivet aveugle Spartex 159842530, Diamètre: 5 mm | Longueur: 30 mm | Norme: ISO 15984
Rivets aveugles à tête fraisée tige rainurée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :159842530
Rubix :U600-8296759
Fabricant :1598425 30
EAN :4043377301123


Résumé technique
| Diamètre | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 30 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : RIVET AVEUGLE 5X30 INOX/INOX A2 TETE FRAISEE ISO 15984
Rivets aveugles à tête fraisée tige rainurée A2/A2 5X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 30 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type | rivets aveugles à tête fraisée tige rainurée |
| Norme | ISO 15984 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
165,90 € HT
/ 250 unités
199,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Diamètre
Longueur
30 mm