Rivet aveugle Böllhoff 22033148080/01, Diamètre: 9.5 mm | Longueur: 8 mm

Rivet aveugle RIVQUICK inox / inox tête plate, série 331

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Böllhoff :22033148080/01
Rubix :0455-8153123
RIVET AVEUGLE 331.4,8X8 RIVQUICK TP INOX/INOX UE1000

Résumé technique

Diamètre9,5 mm
Longueur8 mm
Matériau/finitionAcier

Documents

Détails articles : RIVET AVEUGLE 331.4,8X8 RIVQUICK TP INOX/INOX UE1000


Rivet aveugle standard RIVQUICK. Corps et tige en inox A2. Tête plate. Boîte de 500 pièces.  

Informations techniques


Attributs
Diamètre9,5 mm
Longueur8 mm
Matériau/finitionAcier
70,96 HT
/ 500 unités
85,15 TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours