Rivet aveugle Spartex 1658523214, Diamètre: 3.2 mm | Longueur: 14 mm | Norme: ISO 16585
Rivets aveugles étanches TP, tige rainurée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :1658523214
Rubix :U600-8296694
Fabricant :16585232 14
EAN :4043377301161


Résumé technique
| Diamètre | 3,2 mm |
|---|---|
| Longueur | 14 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : RIVET AVEUGLE 4X10 INOX/INOX A2 TETE FRAISEE ISO 15984
Rivets aveugles étanches TP, tige rainurée A2/SSt 3,2X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 3,2 mm |
|---|---|
| Longueur | 14 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type | rivets aveugles étanches tp tige rainurée |
| Norme | ISO 16585 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
161,60 € HT
/ 500 unités
193,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours