Rivet aveugle Spartex 1598326410, Diamètre: 6.4 mm | Longueur: 10 mm | Norme: ISO 15983
Rivets aveugles à tête plate tige rainurée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :1598326410
Rubix :U600-8296988
Fabricant :15983264 10
EAN :4043377300751


Résumé technique
| Diamètre | 6,4 mm |
|---|---|
| Longueur | 10 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : RIVET AVEUGLE 6,4X10 INOX/INOX A2 TETE PLATE ISO 15983
Rivets aveugles à tête plate tige rainurée A2/A2 6,4X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 6,4 mm |
|---|---|
| Longueur | 10 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type | rivets aveugles à tête plate tige rainurée |
| Norme | ISO 15983 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,28 € HT
/ 250 unités
102,33 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Diamètre
Longueur
10 mm