Rivet aveugle Spartex 1598344835, Diamètre: 4.8 mm | Longueur: 35 mm | Norme: ISO 15983
Rivets aveugles à tête plate tige rainurée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :1598344835
Rubix :U600-8296895
Fabricant :15983448 35
EAN :4043377402219


Résumé technique
| Diamètre | 4,8 mm |
|---|---|
| Longueur | 35 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : RIVET AVEUGLE 4,8X35 INOX/INOX A4 TETE PLATE ISO 15983
Rivets aveugles à tête plate tige rainurée A4/A4 4,8X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 4,8 mm |
|---|---|
| Longueur | 35 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Type | rivets aveugles à tête plate tige rainurée |
| Norme | ISO 15983 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
269,75 € HT
/ 250 unités
323,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre
Longueur
35 mm