Rivet aveugle Spartex 15984438, Diamètre: 3 mm | Longueur: 8 mm | Norme: ISO 15984
Rivets aveugles à tête fraisée tige rainurée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :15984438
Rubix :U600-8296742
Fabricant :1598443 8
EAN :4043377402455


Résumé technique
| Diamètre | 3 mm |
|---|---|
| Longueur | 8 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : RIVET AVEUGLE 3X8 INOX/INOX A4 TETE FRAISEE ISO 15984
Rivets aveugles à tête fraisée tige rainurée A4/A4 3X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 3 mm |
|---|---|
| Longueur | 8 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Type | rivets aveugles à tête fraisée tige rainurée |
| Norme | ISO 15984 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,95 € HT
/ 500 unités
76,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre
Longueur
8 mm