Gilet froid et intempéries GISS 5GRIPXL, Taille : XL | Couleur : Noir | Matière principale : Polyester
Ripstop bleu marine/noir
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS :5GRIPXL
Rubix :C600-6241756
Fabricant :5GRIPXL

Documents
Détails articles : GILET RIPSTOP TXL MARINE/NOIR
Caractéristiques
Ce gilet Ripstop bleu marine/noir est conçu pour les milieux froids, les travaux en plein air, les environnements humides et les périodes de pluie. Il est doté d'une fermeture jusqu'en haut, d'emmanchures élastiques, d'un protège-reins et de nombreuses poches pratiques pour un rangement optimal. Son imperméabilité et son liseré rétro-réfléchissant en font un vêtement de protection idéal pour les conditions météorologiques difficiles.
Spécifications
- Matière extérieure : 100 % polyester pongé Ripstop enduction PVC imperméable
- Matière intérieure : haut 100 % polyester 280 g/m², bas 100 % polyester matelassé 120 g/m²
- Fermeture : zip central + sous-patte de protection
- Col montant en polaire
- 2 poches bas, 1 poche haut horizontale à glissière, 1 poche haut porte-crayons, 1 porte-clés, 1 poche haut verticale à glissière, 1 poche haut pour portable, 1 poche intérieure pour portable, 1 poche intérieure pour portefeuille et scratch
- Coutures étanchées
Normes
- EN14058 : 2004
Points forts
- Imperméable et chaud
- Liseré rétro-réfléchissant pour une visibilité accrue
- Fermeture sécurisée jusqu'en haut
- Confortable avec des emmanchures élastiques
- Protège-reins pour une protection supplémentaire
- Nombreuses poches pour un rangement pratique
- Possibilité de marquage personnalisé
- Liseré rétro-réfléchissant pour une visibilité accrue
- Fermeture sécurisée jusqu'en haut
- Confortable avec des emmanchures élastiques
- Protège-reins pour une protection supplémentaire
- Nombreuses poches pour un rangement pratique
- Possibilité de marquage personnalisé
Applications
Ce gilet Ripstop est idéal pour les professionnels travaillant dans des environnements froids, humides ou exposés aux intempéries. Il convient aux secteurs de la construction, de la logistique, de la maintenance, de la sécurité, et de nombreux autres domaines nécessitant une protection fiable contre les conditions météorologiques difficiles.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|---|
| Taille | xl |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | marine |
| Matière | polyester pongé ripstop / pvc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 66,57 €
27,90 € HT
/ unité
33,48 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
