Références
Berthold Marx :ST 1200300D8
Rubix :3676-1295739

Détails articles : COMPAS D8 C=120 F1=300N SOUDE
Ressorts à gaz de compression en chapes soudées
Points forts
Facile à mettre en œuvre, ne nécessite pas d'alimentation externe
Applications
Toutes industries.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre tige | 8 mm |
|---|---|
| Course | 120 mm |
| Force | 300 N |
| Diamètre vérin | 18 mm |
| Longueur | 325 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,68 € HT
/ unité
58,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
