Repousse piston SAM FD1-PN, Type: Pistolet pneumatique repousse piston d'étrier de frein | Modèle: FD1-PN

Repousse Piston De Frein Pneumatique

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SAM :FD1-PN
Rubix :0149-5150286
EAN :3272670510326
PISTOLET PNEU. REP PIST PROMO 1/3
Résumé technique
Typepistolet pneumatique repousse piston d'étrier de frein
Modèlefd1-pn
Documents

Détails articles : PISTOLET PNEU. REP PIST PROMO 1/3


Pour repousser les pistons d'étriers de freins sans effort et en toute sécurité.Outil pneumatique avec raccord d'air fileté 1/4".Bague moletée permettant de contrôler la mise en pression de l'étrier.L'axe d'appui est muni d'un carré d'entrainement 3/8".Ce qui permet de monter toutes les plaques existantes chez SAM.Un adaptateur 3/8" avec 2 plots permet de monter d'autres plaques existantes.Poignée d'effort permettant de maîtriser l'outil pendant son utilisation.Le seul outil multi-marques et universel.Poids : 500 g

Informations techniques


Attributs
Typepistolet pneumatique repousse piston d'étrier de frein
Modèlefd1-pn
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
185,14 HT
/ unité
222,17 TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours