Purgeur de circuit de freinage à main Algi equipements 7796500, Longueur de câble: 2 m | Poids: 9.66 kg
PURGEUR PNEUMATIQUE DE FREINS 6 L INOX
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Algi equipements :7796500
Rubix :0474-5107453
EAN :3284660406052
Documents
Détails articles : PURGEUR DE FREINS INOX 6L
L’opération de purge peut être effectuée par une seule personne. L’appareil est doté d’une membrane caoutchouc qui sépare hermétiquement le réservoir d’huile de freinage du réservoir d’air comprimé. Réservoir d’huile de freinage tout inox 6 litres. Livré avec : - 6 bouchons standards N°4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 11 pour montage sur bocal d’huile de freinage - 2 bidons et 2 flexibles 1,5 m avec embout pour récupération de l’huile de purge - 1 entonnoir pour remplissage du purgeur - 1 flexible spiral 2 m déployé avec embout pour branchement sur bocal - 1 support de rangement pour bouchons
Informations techniques
Attributs
| Capacité | 6 l |
|---|---|
| Longueur de câble | 2 m |
| Poids | 9,66 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
883,47 € HT
/ unité
1 060,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
