Filtre - régulateur Festo MS6N-LFR-1/4-D6-ERM-AS
Filtre manodetendeur
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MS6N-LFR-1/4-D6-ERM-AS
Rubix :0326-2555055
Fabricant :531293
EAN :4052568334574

Résumé technique
| Matière | aluminium moulé sous pression |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1/4 npt |
| Finesse du filtre | 40 µm |
Détails articles : FILTRE MANODETENDEUR MS6N-LFR-1/4-D6-ERM-AS
Filtre manodetendeur ms6n-lfr-1/4-d6-erm-as
Informations techniques
Attributs
| Matière | aluminium moulé sous pression |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1/4 npt |
| Finesse du filtre | 40 µm |
| Débit | 2800 l/min |
| Pression maxi de service | 20 bar |
| Type de vidange | manuelle rotative |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
187,34 € HT
/ unité
224,81 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours