Références
SMC :IR1220-F01-A
Rubix :0338-2503016
Fabricant :01368762

Résumé technique
| Pression mini de service | 8,5 bar |
|---|---|
| Pression maxi de service | 10 bar |
Détails articles : REGULATEUR DE PRECISION SERIE IR1000
Répétabilité : ±1 % F.S. 3 tailles avec 3 plages de pression réglées : 0.005 à 0.2 MPa ; 0.01 à 0.4 MPa ; 0.01 à 0.8 MPa. Consommation d'air : purge d'air "0". Débit maximum : 5000 l/min. Tailles des ports : de 1/8 à 1/2. Options standard : support ; manomètre.
Points forts
Léger. Ajout d'échappement inférieur et avant. Répétabilité ±1.0 % (pleine échelle). Débit élevé. Pression d'alimentation max. : 1.0 MPa.
Informations techniques
Attributs
| Pression mini de service | 8,5 bar |
|---|---|
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Matière | aluminium moulé sous pression ; aluminium (ensemble buse/diaphragme) ; joints nbr résistants aux intempéries ; joint hnbr ; entretoise de diaphragme en polyacétal ; joints nbr |
| Débit | 1200 l/h |
| Type de réglage | molette (réglage manuel) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,06 € HT
/ unité
105,67 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours