Références
SMC :ARM10F1-08G
Rubix :0338-2505483
Fabricant :00314259
EAN :3618035555999

Résumé technique
| Pression mini de service | 0,5 bar |
|---|---|
| Pression maxi de service | 10 bar |
Détails articles : REGULATEUR SUR EMBASE SERIE ARM10/11
Regulateur sur embase serie arm10/11
Informations techniques
Attributs
| Pression mini de service | 0,5 bar |
|---|---|
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Matière | pbt |
| Débit | 1200 l/h |
| Type de réglage | réglage manuel par molette (tête de réglage/bouton frontal) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,41 € HT
/ unité
78,49 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours