Références
SMC :IR2220-F02-A
Rubix :0338-2502479
Fabricant :01370440

Résumé technique
| Pression mini de service | 8,5 bar |
|---|---|
| Pression maxi de service | 10 bar |
Détails articles : REGULATEUR DE PRECISION SERIE IR2000
Répétabilité : ±1 % F.S.3 tailles avec 3 plages de pression préréglées : 0.005 à 0.2 MPa; 0.01 à 0.4 MPa; 0.01 à 0.8 MPa.Consommation d'air : air de purge "0".Débit maximal : 5000 l/min.Tailles des ports : de 1/8 à 1/2.Options standard : support ; manomètre.
Points forts
Léger.Ajout d'échappement inférieur et frontal.Répétabilité ±1.0 % (plage complète).Débit élevé.Pression d'alimentation max. : 1.0 MPa.
Informations techniques
Attributs
| Pression mini de service | 8,5 bar |
|---|---|
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Matière | aluminium moulé sous pression |
| Débit | 60 l/h |
| Taille de l'orifice | 1/4 |
| Type de réglage | molette |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
110,07 € HT
/ unité
132,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours