Manodétendeur Festo VPPE-3-1-1/8-2-420-E1
VPPE Régulateur de pression proportionnel
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VPPE-3-1-1/8-2-420-E1
Rubix :0326-2569646
Fabricant :557774
EAN :4052568203979
Détails articles : REDUCTEUR DE PRESS VPPE-3-1-1/8-2-420-E1
Manodétendeur proportionnel VPPE-3-1-1/8-2-420-E1 Diamètre nominal alimentation=5 mm, Diamètre nominal échappement=2,5 mm, Mode d'actionnement=électrique, Principe d'étanchéité=mou (joint), Position de montage=(* indifférent, * de préférence en position verticale)
Informations techniques
Attributs
| Pression mini de service | 0,02 bar |
|---|---|
| Pression maxi de service | 2 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
732,64 € HT
/ unité
879,17 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours