Références
SMC :ITV2030-04F2N
Rubix :0338-2505789
Fabricant :ITV2030-04F2N

Résumé technique
| Pression mini de service | 0,05 bar |
|---|---|
| Pression maxi de service | 5 bar |
Détails articles : CONVERTISSEUR ELECTROPNEU. SERIE ITV2000
Régulez votre pression jusqu'à 0,9 MPa avec différents modèles de communication disponibles
- Boîtier : IP65
- Affichage LED intégré
- Consommation électrique : 4 W ou moins
- Modèles de communication : IO-Link, analogique (courant et tension), signaux numériques, entrée préréglée, PROFINET, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, RS-232C
- Débit maximal : jusqu'à 4400 l/min
- Compatible avec la série AC-D
- Type collecteur enfichable disponible.
Points forts
Plage de pression : 0,005 à 0,9 MPa. Débit maximal : 4000 l/min (ANR). Tailles de raccord : 1/8, 1/4, 3/8, 1/2. Protocoles bus de terrain applicables : IO-Link, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS, RS-232C.
Informations techniques
Attributs
| Pression mini de service | 0,05 bar |
|---|---|
| Pression maxi de service | 5 bar |
| Matière | alliage d'aluminium |
| Débit | 90000 l/h |
| Taille de l'orifice | 1/4 |
| Type de réglage | commande proportionnelle sans palier (signal de courant continu 4–20 ma) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
655,75 € HT
/ unité
786,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours