Références
SMC :AR30K-F03-D
Rubix :0338-2509710
Fabricant :02104061

Résumé technique
| Pression mini de service | 0,5 bar |
|---|---|
| Pression maxi de service | 8,5 bar |
Détails articles : REGULATEUR AIR T40 1/2 0/2B SANS MANO
Rentables et au design épuré, les régulateurs de la série AR offrent différentes plages de pression pour convenir à la plupart des applications. Le bouton de réglage verrouillable empêche toute modification accidentelle du réglage. La conception modulaire de la série AR se connecte aux autres équipements de préparation d'air SMC.
Points forts
•Régulateur de type modulaire
Jauge de pression intégrée en option
Disponible avec mécanisme anti-retour intégré
Le bouton est en caoutchouc résistant à l'ozone (HNBR)
Sensibilité de décharge améliorée
Jauge de pression intégrée en option
Disponible avec mécanisme anti-retour intégré
Le bouton est en caoutchouc résistant à l'ozone (HNBR)
Sensibilité de décharge améliorée
Informations techniques
Attributs
| Pression mini de service | 0,5 bar |
|---|---|
| Pression maxi de service | 8,5 bar |
| Débit | 1200000 l/h |
| Taille de l'orifice | 3/8 |
| Type de réglage | bouton orienté vers le bas |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,91 € HT
/ unité
43,09 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours