Manodétendeur Festo MS4-LR-1/4-D6-AS-Z

MS4-LR Vanne de régulation de pression

Voir les informations techniques

Références

Festo :MS4-LR-1/4-D6-AS-Z
Rubix :0326-2573300
Fabricant :529418
EAN :4052568085063
MANODETENDEUR MS4- LR-1/4-D6-AS-Z Z

Résumé technique

Pression mini de service0,3 bar
Pression maxi de service7 bar

Détails articles : MANODETENDEUR MS4- LR-1/4-D6-AS-Z Z


Manodétendeur MS4-LR-1/4-D6-AS-Z Pression de sortie maximale 7 bar, avec manomètre, bouton de réglage verrouillable, sens de passage de droite à gauche. Taille=4, Série=MS, Sécurité d'actionnement=(* Bouton à verrouillage, * avec accessoires, verrouillable), Position de montage=indifférent, Conception=Détendeur à membrane à commande directe

Informations techniques


Attributs
Pression mini de service0,3 bar
Pression maxi de service7 bar
59,88 € HT
/ unité
71,86 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours