Références
Festo :VMPAC-ZAE-14
Rubix :0326-2561317
Fabricant :8025281
EAN :4052568062880
Détails articles : TIRANT VMPAC-ZAE-14
Tirant VMPAC-ZAE-14 Classe de résistance à la corrosion KBK=4, Température ambiante=-5 - 50 °C, Couple de serrage max.=1,7 Nm, Poids du produit=3,1 g, Note sur la matière=Conforme RoHS
Informations techniques
Attributs
| Type | tiges d'ancrage |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,02 € HT
/ unité
51,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours
