Terminal de vanne SMC KDM10P-06
Connecteur multiple série KDM
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :KDM10P-06
Rubix :0338-2083518
Fabricant :00059013
Documents
Détails articles : CONNECTEUR MULTIPLE 10 TUBES D.6 KDM10P-06
L'utilisation de la série de multi-connecteurs DM, permet des raccords montés sur panneau vers d'autres appareils et offre la fiabilité d'une installation instantanée et le retrait de tubes multiples (nylon, polyuréthane). Grâce à cela, il est possible de transporter séparément le panneau et l'appareillage et de remplacer les unités défaillantes.
Connecteur multiple serie kdm
Informations techniques
Attributs
| Type | connecteur kdm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,54 € HT
/ unité
93,05 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours