Terminal de vanne Festo CPE18-PRSE-2

Bloc de raccord

Voir les informations techniques

Références

Festo :CPE18-PRSE-2
Rubix :0326-2203335
Fabricant :164972
EAN :4052568073619
BLOC DE RACCORD CPE18-PRSE-2 164972

Résumé technique

Typebornier pour cpe

Détails articles : BLOC DE RACCORD CPE18-PRSE-2 164972


Bloc de raccordement CPE18-PRSE-2 pour distributeurs de la série Compact Performance, avec canaux PRS obturés Nombre max. d'emplacements de distributeurs=2, Fluide de service=Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4], Note sur le fluide de commande et de pilotage=Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur), Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Poids du produit=145 g

Informations techniques


Attributs
Typebornier pour cpe
96,22 € HT
/ unité
115,46 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours