Distributeurs - Regulateur de pression SMC AR40-F04BE-B

Regulateur modulaire

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :AR40-F04BE-B
Rubix :0338-2255640
Fabricant :AR40-F04BE-B
EAN :3618035561747
REGULATEUR AIR T40 1/2 0/8,5B MANO-INTEGRE-MPA EQUERRE-ECROU

Résumé technique

Typetaille du corps : 40
Diamètre de raccordement (pouce)1/2 ''
Pression mini de service0,5 bar
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : REGULATEUR AIR T40 1/2 0/8,5B MANO-INTEGRE-MPA EQUERRE-ECROU


La série de régulateurs AR-B, d'un excellent rapport qualité-prix et d'aspect propre, offre plusieurs plages de pression afin de s'adapter au mieux à un grand nombre d'applications. La manette de verrouillage permet d'éviter les changements de réglage accidentels. La conception modulaire de la série AR peut être raccordée à d'autres appareils de traitement de l'air de SMC.
Regulateur modulaire

Informations techniques


Attributs
Typetaille du corps : 40
Diamètre de raccordement (pouce)1/2 ''
Pression mini de service0,5 bar
Pression maxi de service8,5 bar
Débit5000 l/min
Type de raccordg
69,93 € HT
/ unité
83,92 € TTC
  • Epuisé