Distributeurs - Regulateur de pression SMC AR25-F02-A
Regulateur modulaire serie ar-a
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :AR25-F02-A
Rubix :0338-2177344
Fabricant :AR25-F02-A
EAN :3618035565257

Résumé technique
| Type | regulateur modulaire ar25-f02-a |
|---|---|
| Diamètre de raccordement (pouce) | 1/4 '' |
| Pression mini de service | 0,5 bar |
Documents
Détails articles : REGULATEUR AIR T25 1/4 0/7B SANS MANO
La série de régulateurs AR-A, d'un excellent rapport qualité-prix et d'aspect propre, offre plusieurs plages de pression afin de s'adapter au mieux à un grand nombre d'applications. La manette de verrouillage permet d'éviter les changements de réglage accidentels. La conception modulaire de la série AR-A peut être raccordée à d'autres appareils de traitement de l'air de SMC.
Regulateur modulaire serie ar-a
Informations techniques
Attributs
| Type | regulateur modulaire ar25-f02-a |
|---|---|
| Diamètre de raccordement (pouce) | 1/4 '' |
| Pression mini de service | 0,5 bar |
| Pression maxi de service | 8,5 bar |
| Débit | 1000 l/min |
| Type de raccord | g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,42 € HT
/ unité
37,70 € TTC
- Epuisé