Terminal de vanne SMC ARJ210-M5-1

Régulateur miniature série ARJ

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SMC :ARJ210-M5-1
Rubix :0338-2255489
EAN :3618035557023
REGULATEUR MINIATURE SERIE ARJ ARJ210-M5-1
Résumé technique
Typeregulateur miniature serie arj arj210-m5-1
Documents

Détails articles : REGULATEUR MINIATURE SERIE ARJ ARJ210-M5-1


Les régulateurs miniature de la série ARJ font partie de la ligne d'appareils de contrôle de la pression de SMC. La série ARJ est disponible avec ou sans raccords instantanés suivant les modèles. Tous les modèles sont à commande directe avec purge en standard. Deux options de taraudage de montage sont disponibles sur les séries ARJ210 et ARJ310. Le taraudage du modèle ARJ1020F est M5. Les options incluent les fixations, un manomètre et les embases multiples (suivant les modèles).
Regulateur miniature serie arj

Informations techniques


Attributs
Typeregulateur miniature serie arj arj210-m5-1
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,25 HT
/ unité
45,90 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours