Commutateur de pression SMC ITVX2030-31F3N3

Régulateur électropneumatique

Voir les informations techniques

Références

SMC :ITVX2030-31F3N3
Rubix :0338-2251879
CONVERTISSEUR ELECTROPNEUMATIQUE ITVX2030-31F3N3

Résumé technique

Typerégulateur électropneumatique

Détails articles : CONVERTISSEUR ELECTROPNEUMATIQUE ITVX2030-31F3N3


Les régulateurs électropneumatiques haute pression de la série ITVX2000 permettent de contrôler en continu la pression de l'air à l'aide d'un signal électrique. Ils sont dotés d'un affichage numérique de la pression facile à lire et d'une consommation électrique de 3 W ou moins. La nouvelle série a une pression d'alimentation maximale de 5,0 MPa.

Points forts

-Contrôle en continu de la pression d'air proportionnelle à un signal électrique
Fluide : Air, N2, O2, Ar
Parties mouillées : Graisse fluorée

Informations techniques


Attributs
Typerégulateur électropneumatique
2 462,99 € HT
/ unité
2 955,59 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours