Commutateur de pression SMC ZSE20CF-Y-02-W

Pressostat

Voir les informations techniques

Références

SMC :ZSE20CF-Y-02-W
Rubix :0338-2509066
Fabricant :02113722
VACUOSTAT NUMERIQUE HTE PRECIS. SERIE ZSE20C

Résumé technique

Typevacuostat numerique hte precis. serie zse20c

Détails articles : VACUOSTAT NUMERIQUE HTE PRECIS. SERIE ZSE20C


La série ZSE2 est un pressostat compact (pour la pression du vide) qui peut être intégré aux systèmes de vide ZX ou ZR. Le pressostat de la série ZSE2 a un temps de réponse rapide de 10mS et l'option connecteur facilite le câblage.

Points forts

-Le réglage est possible tout en vérifiant la valeur mesurée
Réglage simple en 3 étapes
Changement d'écran facile
Fonctions pratiques
Compact et léger

Informations techniques


Attributs
Typevacuostat numerique hte precis. serie zse20c
320,03 € HT
/ unité
384,04 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours