Manodétendeur Festo VPPM-8L-L-1-G14-0L10H-V1P-S1

Reducteur

Voir les informations techniques

Références

Festo :VPPM-8L-L-1-G14-0L10H-V1P-S1
Rubix :0326-2566658
Fabricant :571292
EAN :4052568217730
REDUCTEUR DE PRE VPPM-8L-L-1-G14-0L10H-V

Résumé technique

Pression mini de service0 bar
Pression maxi de service10 bar

Détails articles : REDUCTEUR DE PRE VPPM-8L-L-1-G14-0L10H-V


Manodétendeur proportionnel VPPM-8L-L-1-G14-0L10H-V1P-S1 Diamètre nominal alimentation=8 mm, Diamètre nominal échappement=7 mm, Mode d'actionnement=électrique, Principe d'étanchéité=mou (joint), Position de montage=indifférent

Informations techniques


Attributs
Pression mini de service0 bar
Pression maxi de service10 bar
1 066,09 € HT
/ unité
1 279,31 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours