Distributeurs - Régulateur de débit Festo VFOE-LE-T-R14-Q8

Régulateur de débit unidirectionnel

Voir les informations techniques

Références

Festo :VFOE-LE-T-R14-Q8
Rubix :0326-2589485
Fabricant :8068738
EAN :4052568454470
LIMIT.DEBIT UNI VFOE-LE-T-R14-Q8

Résumé technique

Type de raccordqs-8 (port 1) / r1/4 (port 2)
Typelimiteur de débit unidirectionnel (à l’échappement)
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : LIMIT.DEBIT UNI VFOE-LE-T-R14-Q8


Vanne de régulation manuelle pneumatique avec une plage de pression de service de 0,2 à 10 bar. Débit nominal standard 165 l/min.

Informations techniques


Attributs
Type de raccordqs-8 (port 1) / r1/4 (port 2)
Typelimiteur de débit unidirectionnel (à l’échappement)
Matièrepbt
Débit30000 l/h
Pression maxi de service10 bar
Sérievfoe-le
Température maxi60 °C
Température mini-10 °C
14,77 € HT
/ unité
17,72 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours