Distributeurs - Régulateur de débit SMC AS3200-03
Régulateur de débit série AS3200
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :AS3200-03
Rubix :0338-2093758
Fabricant :AS3200-03
EAN :3618035536165
Documents
Détails articles : REGLEUR DE DEBIT R3/8 AS3200-03
L'utilisation des régleurs de débit de SMC avec raccords intégrés réduit les temps d'installation, la hauteur de montage et permet de concevoir des machines plus compactes. Le corps de ces régleurs de débit peut pivoter ce qui facilite l'installation. Disponible avec des taraudages allant de M3 à 1/2 en pouces (NPT) et en mm R(PT), avec des diamètres extérieurs de tube allant de 3.2 à 12 mm (mm) et de 1/8 à 1/2 (en pouces), en version équerre ou droite (flexibilité accrue) et réglage à l'admission ou à l'échappement, ces régleurs de débit ont été conçus pour s'adapter à la plupart des applications.
Limiteur de debit serie as
Informations techniques
Attributs
| Type de raccord | gaz 3/8" mâle |
|---|---|
| Type | régulateur |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,70 € HT
/ unité
48,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours